※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150604-SS AH630 チップ DNMG-SS タンガロイ 18443215 DNMG150604-SS AH630 チップ DNMG-SS タンガロイ 18443215

チップ DNMG-SS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)6.35 注文コード18443215 品番DNMG150604-SS AH630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,400
この商品はコーナー半径・厚さなど14種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形55° 材質AH630 厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18443215 DNMG150604-SS AH630 72353953 DNMG150604-SS AH6225 チップ DNMG-SS タンガロイ チップ DNMG-SS タンガロイ 1箱(10個) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする