折りたたみ老眼鏡 POD-N (Podreader)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18443837 品番 POD-N
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ポッドリーダーは回転式テンプルの折りたたみ老眼鏡です。
テンプルは耐久性に優れ、肌触りも良い【新素材TR-90】を使用♪
超薄型で持ち運びに便利です。

度数+1.0 レッド 寸法(mm)(フレーム:横)約141×(レンズ:横)約45×(レンズ:縦)約15×(鼻幅)約15×(テンプル)約135 質量(g)約12 材質(フレーム)フロント:合金/テンプル:TR-90 材質(レンズ)非球面アクリルレンズ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18443898
2021-06-04
用途:
老眼鏡必要時
株式会社山口管工業 様 (建設業・工事業)

折り畳むと厚み1p未満長さ14p未満になり、どこにでも持ち歩け、読みたい文字をストレス無く読めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする