タンガロイ
チップ SPMT-PS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
形状
正方形
注文コード
18445604
品番
SPMT120408-PS AH630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
形状
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
AH630
形状
正方形
穴の有無
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18445604
SPMT120408-PS AH630
13061696
SPMT120408-PS AH6225
チップ SPMT-PS
タンガロイ
1箱(10個)
¥
14,980
税込
¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)