チップ SPMT-PS

チップ SPMT-PS - タンガロイチップ SPMT-PS - タンガロイ
逃げ角(度)11内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31339833SPMT090304-PS AT9530---0.4PS
10,400
7,580
8,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337776SPMT090304-PS T9215---0.4PS
10,400
7,580
8,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
31339849SPMT090308-PS AT9530---0.8PS
10,400
7,580
8,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337785SPMT090308-PS T9215---0.8PS
10,400
7,580
8,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337794SPMT120404-PS T9215---0.4PS
19,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337803SPMT120408-PS T9215---0.8PS
19,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
40220354SPMT120404-PS AH72512.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220397SPMT120408-PS AH72512.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
19,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40220275SPMT090304-PS AH7259.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
10,400
7,680
8,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220311SPMT090308-PS AH7259.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
10,400
7,580
8,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704987SPMT090304-PS GT95309.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
10,400
7,680
8,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704996SPMT090304-PS NS95309.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,100
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705023SPMT090308-PS GT95309.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
10,400
7,680
8,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
00705032SPMT090308-PS NS95309.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
8,100
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
18445577SPMT090304-PS AH630-3.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18445586SPMT090308-PS AH630-3.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18445595SPMT120404-PS AH630-4.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
17,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18445604SPMT120408-PS AH630-4.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
17,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40220372SPMT120404-PS T911512.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40220415SPMT120408-PS T911512.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
06093613SPMT090304-PS9.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,100
取扱い終了
代替品有
10426516SPMT090304-PS9.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,100
取扱い終了
代替品有
40220293SPMT090304-PS T91159.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
10426534SPMT090304-PS9.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
6,300
取扱い終了
代替品有
10426525SPMT090308-PS9.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,100
取扱い終了
代替品有
40220336SPMT090308-PS T91159.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
8,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
06093692SPMT090308-PS9.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
8,100
取扱い終了
代替品有
10426543SPMT090308-PS9.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
6,300
取扱い終了
代替品有
06093787SPMT120404-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,000
取扱い終了
06093805SPMT120404-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,000
取扱い終了
06093814SPMT120404-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,000
取扱い終了
06121647SPMT120404-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,000
取扱い終了
06093884SPMT120408-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
15,000
取扱い終了
06093902SPMT120408-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
15,000
取扱い終了
06093911SPMT120408-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
15,000
取扱い終了
06121656SPMT120408-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
15,000
取扱い終了
08471041SPMT120404-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,000
取扱い終了
08471066SPMT120408-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
15,000
取扱い終了
10426552SPMT120404-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
13,200
取扱い終了
10426561SPMT120408-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
13,200
取扱い終了
10426577SPMT120404-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
11,600
取扱い終了
10426586SPMT120408-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
11,600
取扱い終了
40220363SPMT120404-PS T912512.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40220406SPMT120408-PS T912512.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06093631SPMT090304-PS9.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,100
取扱い終了
40220284SPMT090304-PS T91259.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06093647SPMT090304-PS9.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,100
取扱い終了
06121622SPMT090304-PS9.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,100
取扱い終了
08471005SPMT090304-PS9.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,100
取扱い終了
06093717SPMT090308-PS9.5253.18一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
8,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18445577SPMT090304-PS AH63013061669SPMT090304-PS AH6225SPMT090304-PS AH630 チップ SPMT-PS タンガロイ 13061669チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,390
税込8,129
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18445586SPMT090308-PS AH63013061678SPMT090308-PS AH6225SPMT090308-PS AH630 チップ SPMT-PS タンガロイ 13061678チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,390
税込8,129
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18445595SPMT120404-PS AH63013061687SPMT120404-PS AH6225SPMT120404-PS AH630 チップ SPMT-PS タンガロイ 13061687チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18445604SPMT120408-PS AH63013061696SPMT120408-PS AH6225SPMT120408-PS AH630 チップ SPMT-PS タンガロイ 13061696チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40220372SPMT120404-PS T911531337794SPMT120404-PS T9215SPMT120404-PS T9115 チップ SPMT-PS タンガロイ 31337794チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40220415SPMT120408-PS T911531337803SPMT120408-PS T9215SPMT120408-PS T9115 チップ SPMT-PS タンガロイ 31337803チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06093613SPMT090304-PS00704987SPMT090304-PS GT9530画像準備中チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,680
税込8,448
メーカ後継品です
10426516SPMT090304-PS00704987SPMT090304-PS GT9530画像準備中チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,680
税込8,448
メーカ後継品です
40220293SPMT090304-PS T911531337776SPMT090304-PS T9215SPMT090304-PS T9115 チップ SPMT-PS タンガロイ 31337776チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,580
税込8,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10426534SPMT090304-PS00704996SPMT090304-PS NS9530画像準備中チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
5,990
税込6,589
メーカ後継品です
10426525SPMT090308-PS00705023SPMT090308-PS GT9530画像準備中チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,680
税込8,448
メーカ後継品です
40220336SPMT090308-PS T911531337785SPMT090308-PS T9215SPMT090308-PS T9115 チップ SPMT-PS タンガロイ 31337785チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,580
税込8,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06093692SPMT090308-PS00705023SPMT090308-PS GT9530画像準備中チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,680
税込8,448
メーカ後継品です
10426543SPMT090308-PS00705032SPMT090308-PS NS9530画像準備中チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
5,990
税込6,589
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする