タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの ハイスドリル
タンガロイの ハイスガンドリル
ソリッドドリル GunDrill SLJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
3
全長(mm)
600
注文コード
18446645
品番
SLJ0300L0600NA G2F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,900
この商品は
直径・全長
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質
G2F
全長(mm)
600
直径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
12.7
有効長(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります