画像準備中

ソリッドドリル GunDrill SLJ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18446688 品番 SLJ0600L0600NA G2F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質G2F 全長(mm)600 直径(Φmm)6 シャンク径(Φmm)19.05 有効長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする