トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの 通気孔無し ゴーグル
ニューワイドゴーグル(スリム&ワイド)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18446698
品番
GL-95 AF
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
スリム&ワイドで新登場!
仕様
広視界スーパーワイド形、防爆形、ベンチレーションなし、メガネ併用可、マスク併用可、アイピース交換可、PC両面2.5mm厚アイピース
形状
ゴーグル型
質量(g)
97
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×77×90
フレーム色
透明
バンド幅(mm)
16
材質(フレーム)
軟質塩ビ