トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの ヘルメット取付型 メガネ
ブルーライト・UVカットヘルメット取付形保護メガネ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18446707
品番
AS344
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
差し込みスライド回転式。UVカット&ブルーライト軽減。
仕様
鼻部盛り上げ加工
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
アクリル
質量(g)
92
方式
差し込みスライド縦回転
本体寸法(mm)
80×240
透過率(%)
(紫外)0.001以下(可視光)72、(赤外)64
レンズ厚さ(mm)
2