トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
超軽量ポリカーボネイト製防災面
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18446716
品番
510P白V-6
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
色
白
質量(g)
130
本体寸法(mm)
215×260
レンズ厚さ(mm)
1