トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
特大プラツバ付面
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18446725
品番
581PTPL-6
参考基準価格(税別)
¥9,690
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
長バンドタイプ、特大PCツバ付、マスク併用可
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
質量(g)
290
本体寸法(mm)
195×480
レンズ厚さ(mm)
2