トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
ブルーライト・UVカット面
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18446734
品番
520白V-25 BC型
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
軽量アクリル球面カーブ。UVカット&ブルーライト軽減!
形状
ヘルメット取付型
色
白
質量(g)
125
本体寸法(mm)
250×320
透過率(%)
(紫外)0.001以下、(可視)80、(赤外)73
レンズ厚さ(mm)
2