トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防御ネット面
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18446759
品番
856T-6
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
小飛来物がある場合は、保護めがねと併用下さい。
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
緑色金網焼付塗装
用途
材料運搬用・固形飛来防御用
質量(g)
180
本体寸法(mm)
(四角形)一辺40×40、(本体)高さ215×幅305