トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
特殊難燃布付面(バイナール)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18446768
品番
693VN型
参考基準価格(税別)
¥33,380
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
特殊難燃布(バイナール)は安全と快適を同時に実現させた難燃衣料繊維です。
優れた難燃性、薬品飛散に強力な耐久性、作業に快適な吸水性、洗濯可能なイージーケア。
仕様
特殊布付平面カーブ、着脱簡単ホック式、ツバ付
形状
ヘルメット取付型
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
質量(g)
400
本体寸法(mm)
(サイド・後部・一体形布)360×530、(下部布)190×360、(本体)215×345
レンズ厚さ(mm)
2