トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
特殊耐切創メッシュ布付面(ケブラーメッシュ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18446777
品番
693KV型
参考基準価格(税別)
¥56,490
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
特殊耐切創メッシュ(ケブラーメッシュ)は涼しくしなやかで、きれにくい耐切創繊維です。
仕様
特殊布付平面カーブ、着脱簡単ホック式、ツバ付
形状
ヘルメット取付型
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
質量(g)
390
本体寸法(mm)
(サイド・後部・一体形布)360×530、(下部布)190×360、(本体)215×345
レンズ厚さ(mm)
2
注意
※巻き込み・引っ掛かり等ご注意ください