トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
角平面W型遮光面
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18446804
品番
713-6 外G9/内G1
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
仕様
角平面、ツバなし
形状
ヘルメット取付型
材質(レンズ)
アクリル
質量(g)
290
本体寸法(mm)
(内角平面)215×300、(正面)幅約170、(外平面)105×160
レンズ厚さ(mm)
2