タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
タジマツール(TJMデザイン)の 工具差し
タジマツール(TJMデザイン)の カラビナフック 工具差し
着脱式工具ホルダーステン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合工具
インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他
注文コード
18446813
品番
SFKHS-CL
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合工具
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング
用途
セフ着脱式工具ホルダー
仕様
(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
ベルト幅(mm)
53以内
適合工具
インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他
ベルト厚(mm)
3以内
素材
強度はアルミの2倍以上、ステンレス製
商品説明動画
【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった