着脱式工具ホルダーグラス カラビナ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18446944 品番SFKHR-C
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 軽くて強い 超軽量グラス

材質グラスファイバー樹脂製(軽くて強い) 用途セフ着脱式工具ホルダー 仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST ベルト幅(mm)53以内 ベルト厚(mm)3以内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18446944
2020-10-26
用途:
DIY用途で
その他業種

思ったよりゴツくてデカいです、買う前にホームセンターなどで大きさを確認した方が良いかもしれません、作りも使い勝手も良いのですがベルトに装着すると大きいので肘や腕に引っかかります。気にされる方は可倒式のものか小ぶりのものを購入された方が良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
18446944
2020-05-19
用途:
電気工事作業
霜村電業 様 (建設業・工事業)

これは、台座と本体が分かれていて、台座もベルトの上から引っ掛ける方式なので、自分の作業ベルトにも取り付けられて便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする