めがねレンチ 75°オフセット

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18447784 品番 97723
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

一般整備で使う基本ツールをラインアップ。
エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。

サイズ(mm)11×13 寸法A(mm)19 寸法B(mm)20 寸法C(mm)9.0 寸法D(mm)10 寸法L(mm)217 質量(g)121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

アクスルシャフト等の脱着の際に、他の部品に干渉せず傷付き防止にもなり重宝しています。

2024-11-13
用途:
自転車の整備に
不動産業

自転車の後部泥除けを取付けているネジに錆が発生していたので、ネジの交換作業時に泥除けの内側にあるナットの回転を防ぐ為に使用しました。75°オフセットのお蔭で、わざわざ車輪を外さないで作業が出来ました。

対象商品:
18447793
2024-02-29
用途:
ドラムブレーキフルード交換

これがあれば軽自動車のリアドラムブレーキのフルード交換がタイヤを外さなくてもできます。青空DIYで作業するのに買いました。ショートサイズも意外と大切です。ついでにタイヤの組み替えでゴムバルブを取り付けるのにも工夫すれば使用できました。一石二鳥か?(^O^)

対象商品:
18447766
2023-07-13
用途:
ボルト ナットの 緩めと締め付け
大塚産業株式会社 様

梨地仕上げの品質の良いレンチです。絶妙なオフセット感が良いですね。最近見かけなくなりましたが、プロクソンのレンチに似た雰囲気があります。
ベルトテンショナーなどの奥ばったボルトなどを回す際には、この角度がいい場合が多いので、これから大事に使いたいと思います。お値段以上の価値あり工具です。

対象商品:
18447766
2023-06-27
用途:
バイクのバルブクリアランス調整時のナットゆるめ

角度があり首下の長いタイプを探していました。問題なく使用でき満足。

1人が参考にしています
対象商品:
18447827
2022-09-02
用途:
自動車整備

オフセットが大きく、このレンチでなければ回せないボルトがあります。

2022-08-19
用途:
自動車整備
建設業・工事業

他の方のレビュー通りサイズがガバガバです。更に75度なのでこんなの使ったら1発でなめます。生まれて初めて買ってすぐ捨てた工具です。

2人が参考にしています
対象商品:
18447766
2021-06-04
用途:
ブレーキ周り作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ドラムブレーキなどのエア抜き作業時に使用しています。オフセットが大きいのでやりやすい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする