アクスルシャフト等の脱着の際に、他の部品に干渉せず傷付き防止にもなり重宝しています。
自転車の後部泥除けを取付けているネジに錆が発生していたので、ネジの交換作業時に泥除けの内側にあるナットの回転を防ぐ為に使用しました。75°オフセットのお蔭で、わざわざ車輪を外さないで作業が出来ました。
これがあれば軽自動車のリアドラムブレーキのフルード交換がタイヤを外さなくてもできます。青空DIYで作業するのに買いました。ショートサイズも意外と大切です。ついでにタイヤの組み替えでゴムバルブを取り付けるのにも工夫すれば使用できました。一石二鳥か?(^O^)
梨地仕上げの品質の良いレンチです。絶妙なオフセット感が良いですね。最近見かけなくなりましたが、プロクソンのレンチに似た雰囲気があります。
ベルトテンショナーなどの奥ばったボルトなどを回す際には、この角度がいい場合が多いので、これから大事に使いたいと思います。お値段以上の価値あり工具です。
他の方のレビュー通りサイズがガバガバです。更に75度なのでこんなの使ったら1発でなめます。生まれて初めて買ってすぐ捨てた工具です。
ドラムブレーキなどのエア抜き作業時に使用しています。オフセットが大きいのでやりやすい。