用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。勝手左勝手トラスコ品番711-1053寸法L1(mm)125寸法h1(mm)20寸法f(mm)25シリーズEcoTurn適合チップひし形55°使用チップDN□□1104□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途外径&倣い加工材質(シャンク)鋼切刃形状J刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式切刃角度(°)93シャンク寸法(h×b)(mm)20×20