用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。勝手右勝手適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)95クランプシステムダブルクランプ式チップ逃げ角(°)0トラスコ品番711-5229タイプターニングAシリーズ ダブルクランプ式 A形外径加工用バイト 切れ刃角95°シリーズEcoTurn寸法L1(mm)150使用チップWN□□0604□□クランプ押え駒 ダブルクランプ寸法h1(mm)25主な用途外径&端面加工寸法f(mm)32材質(シャンク)鋼切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)95シャンク寸法(h×b)(mm)25×25使用インサートWN□□0604形