曜日別特売
C6ACLNR45065-12N ホルダ C-ACLN タンガロイ 18448483

ホルダ C-ACLN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード18448483品番C6ACLNR45065-12N
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
勝手適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95クランプシステムダブルクランプ式チップ逃げ角(°)0シリーズTungCapRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

TungCap, ポリゴンカップリングツーリングシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする