曜日別特売

ホルダ C-AWLN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手
内容量1本注文コード18448596品番C4AWLNL27050-08N
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
勝手適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)95クランプシステムダブルクランプ式チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする