用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。
勝手左勝手適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93クランプシステムレバーロック式チップ逃げ角(°)0トラスコ品番711-0375シリーズEcoTurn寸法L1(mm)125使用チップDN□□1104□□クランプレバーロック寸法h1(mm)20主な用途外径&倣い加工寸法f(mm)25材質(シャンク)鋼切刃形状J刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)93シャンク寸法(h×b)(mm)20×20