タンガロイ
ホルダ C-PDUN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
左
左
右
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18449016
品番
C4PDUNL17080-11
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
勝手
左
クランプシステム
クランプオン式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります