MCF-K ミニチュア・コネクター Watlow 18449096 MCF-K ミニチュア・コネクター Watlow 18449096 MCF-K ミニチュア・コネクター Watlow 18449096

ミニチュア・コネクター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18449096 品番 MCF-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。
耐熱および耐衝撃性に優れています。小型設計で場所を取らず接触圧が強い高品質のコネクターです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
形状ジャック カラーコード(ANSI)黄色 耐熱温度(℃)200 熱電対K(CA)
注意
※プラグ・ジャックはセット売りではございません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18449123
2019-01-16
用途:
熱電対の接続
製造業

掲載写真は、プラグとジャックであるため、セットと思って間違えて購入した。販売対象がプラグならプラグ、ジャックならジャックのみの写真を掲載してもらいたい。製品の性能的には問題ない。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
注意書きにプラグ別売りの旨追記させていただきました。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする