曜日別特売
TCT0321 【素線】先端溶接熱電対 坂口電熱 18449394

※Kタイプ

TCT0321 【素線】先端溶接熱電対 坂口電熱 18449394
TCT0321 【素線】先端溶接熱電対 坂口電熱 18449394

【素線】先端溶接熱電対

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用温度(℃)200
素線の種類Tタイプ
シース部寸法(Φmm×mm)0.32×1000
内容量1本注文コード18449394品番TCT0321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。

仕様被覆なし、端末処理なし使用温度(℃)200シース部寸法(Φmm×mm)0.32×1000素線の種類Tタイプ
注意
※屋外仕様ではございません。
※素線に絶縁を取ってご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする