TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 育苗・誘引・接木
TAKAGI(高儀)の 園芸ラベル
園芸ラベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
色
白
注文コード
18450328
品番
2028828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
花色が一目で分かる!植物の種類によって色分け
サイズ(cm)
9
色
白
幅(mm)
13
寸法(幅W×高さH)(mm)
13×90
用途
種や苗の管理や植替え日の記録に