TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 育苗・誘引・接木
TAKAGI(高儀)の 園芸ラベル
吊りラベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4枚)
注文コード
18450452
品番
2028840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
紛失しにくい!
幅(mm)
22
長さ(mm)
76
厚さ(mm)
0.1
用途
種や苗の管理や植替え日の記録に
材質
ラベル:ポリプロピレン(PP)
色
白
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×78
ひも長(mm)
226