TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 育苗・誘引・接木
TAKAGI(高儀)の 園芸ラベル
Y型ラベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4枚)
注文コード
18450477
品番
2028842
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
カラーペンで書くのが楽しくなる「黒」
用途
種や苗の管理や植替え日の記録に
色
黒
サイズ
大
全高(mm)
90
ラベルサイズ(mm)
記入面 52×23