TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 育苗・誘引・接木
TAKAGI(高儀)の 園芸ラベル
カダンラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
18450574
品番
2028852
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
情報がたくさん書ける!
幅(mm)
50
長さ(mm)
300
用途
種や苗の管理や植替え日の記録に
色
白
サイズ
大
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×300