TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 育苗・誘引・接木
TAKAGI(高儀)の 園芸ラベル
フラワーラベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4枚)
注文コード
18450592
品番
2028854
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
種や苗の植えた日や鉢の植替え日の記入に!注意書きに!
サイズ
小
色
黒
ラベルサイズ(mm)
記入面 120×55
ラベル厚(mm)
1.0
全高(mm)
190
用途
お花の名前書きやサインPOPに