TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 育苗・誘引・接木
TAKAGI(高儀)の 園芸ラベル
樹木ラベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4枚)
注文コード
18450626
品番
2028857
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
情報がたくさん書ける!
サイズ
小
幅(mm)
70
長さ(mm)
120
厚さ(mm)
1
材質
PP
用途
種や苗の管理や植替え日の記録に
色
白
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120