TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 育苗・誘引・接木
TAKAGI(高儀)の 園芸ラベル
樹木ラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
18450635
品番
2028858
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
情報がたくさん書ける!
サイズ
大
幅(mm)
100
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
1
材質
PP
用途
種や苗の管理や植替え日の記録に
色
白