ネオジウム磁石

(47件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18450872 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。

用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4 磁束密度300mT
注意
※ネオジウム磁石は熱による磁力減少が大きいので80℃以上での使用はしないで下さい。
※ネオジウム磁石は強力で外れにくくなっているので外す際はご注意ください。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
※小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18450872 - 89611575 TN12-1R-1P ネオジム磁石 丸形 TRUSCO ネオジム磁石 丸形 TRUSCO 1個 519 税込571 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:674

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
照明のリモコンを壁にくっつける。
不動産業

壁に平ワッシャーを設置して、リモコンに3MのVHBテープで
本品を接着して使用しました。
エアコンのリモコンでもいけそうです。
期待以上の磁力です。(不動産業)

対象商品:
11615442
2024-04-21
用途:
無垢に埋めて、取り外しできるパーツで使いました

10個中ひとつが使おうと思い、磁石同士くっついているので外したら、端がかけて使い物にならなかった。
ですが、
他は小さい割には強力でよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
11615442
2022-12-25
用途:
DIY用

狭いところに落ちてしまったネジや釘を拾うために買いました。想像していたより磁力が強く満足です。価格も安いかったので満足です。

対象商品:
18450872
2022-10-04
用途:
メモ等を貼り付け
アイアンドシー有限会社 様

コンパクトで超強力な磁石!
パイプ状でもOKなので使用範囲が広い
主に、デスク周りに大事なメモを貼り付けています♪

対象商品:
11615442
2022-02-10
用途:
オープン書庫の目隠しカーテン固定に使用
有限会社香芝自動車学校 様 (教育・研究機関)

一旦くっつくと剥がすのに力がいるほど強力です。スチールのオープン書庫の目隠しカーテンがしっかり固定されてます。カーテンをめくっても磁石が動きません。満足です。

対象商品:
11615442
2022-02-01
用途:
ホワイトボードに資料の貼り付け
運輸・通信業

思ってたよりも強力。強力過ぎるくらい。
取るのが大変なので、ビニールテープでくるんで使用してます。
磁石同志がくっかないように、注意が必要。

1人が参考にしています
対象商品:
18450872
2021-11-25
用途:
ゴルフパターのヘッドカバーに。
電気・ガス・熱供給・水道業

パターのヘッドカバーのマジックテープが弱くなっておりましたので、左右に縫込みました。音もし無くしっかり閉じますので満足です。

対象商品:
11615442
2021-03-04
用途:
鉄製道具の固定、フック代わりに
俺たちの米 様 (農・林・水産業)

小さいものでも磁力が強く、重宝しています。なにより安いのがありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする