ライトカット軽量チップソー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18451037 品番 230×36P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

長時間の作業時に差が出る超軽量。
エンジン刈払機20〜25ccにオススメ。

仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み タイプ両側刃 刃厚(mm)2.0 用途一般草刈り作業に。 質量(g)275 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230 刃数(p)36

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18451037
2024-02-27
用途:
草刈り

力のなエンジンでも立ち上げがりがスム-ズに回転する。

対象商品:
18451046
2021-07-18
用途:
草刈
農・林・水産業

千円以下で販売されているものを色々試してみて段々目が肥えてきました。
チップの耐久性普通です。
切れ味は良いです。
強い衝撃を受けると歪みやすいので異物が少ない場所で使用するのにお勧めできます。

対象商品:
18451046
2020-07-11
用途:
草刈り

経済的にもよく、軽くて使い勝手が良く草も良く切れました。

対象商品:
18451037
2018-09-01
用途:
草刈り

マキタの14.4V充電式刈払い機で使用。
笹でもびっしりと生えたかやでもスパスパと刈ってくれて気持ち良かった。
ただ、他のチップソーを新品で使用した事がないので、比較評価は出来ません。

対象商品:
18451037
2018-08-07
用途:
草刈り

今まで使用してたものより軽いので、作業は楽になりました。耐久性はこれから

対象商品:
18451037
2017-08-26
用途:
駐車場の草刈に
運輸・通信業

いままでの物と比べてかなり軽いので扱いやすくなりました、作業の効率も上がります。

対象商品:
18451037
2017-12-10
用途:
草刈り作業
前田機材 様

軽いし、価格も安いですが、もう少し耐久性がほしいです。

対象商品:
18451037
2016-06-16
用途:
草刈り

まんぞくですまた注文するかあな

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする