ライトカット 山林用チップソー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18451082 品番 255×60P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

山林の下刈り・竹・笹に適したチドリ研磨チップソー。
エンジン刈払機26〜32ccにオススメ。

刃数(p)60 取付穴径(mm)25.4 用途山の下刈り・竹・笹・雑木に。 質量(g)400 外径(Φmm)255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18451082
2022-07-07
用途:
田舎で河川掃除(河川の周辺の草・樹木枝・竹など伐栽)に利用
農・林・水産業

草と木と竹(笹竹含む)の草刈りなので、 草刈り用の刃では、 作業中に切れなくなるので
今回最初から山林用チップソーを使用、 多少岩などに当たったが 刃こぼれもなしで草木の
刈り倒しができた。 満足です

1人が参考にしています
対象商品:
18451082
2021-10-01
用途:
山林・畑の草刈り
サービス業

切れ味は満足しました。これからも購入したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
18451082
2018-07-14
用途:
小さい若竹刈り取り

切れ味が新しい時はいいが、切れ味が使用が長引くと共に低下していく感じで、もう少し長持ちしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする