豪傑コブ付きチップソー JIS規格

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18451134 品番 230×36P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

衝撃吸収ガード付きで雑地・荒れ地でもチップを保護。
エンジン刈払機20〜25ccにオススメ。

仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み タイプ両側刃 刃厚(mm)2.2 用途一般草刈り作業に。 質量(g)335 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230 刃数(p)36

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18451143
2018-02-12
用途:
畔草刈りに
農・林・水産業

石の多い法面に使いました。でも耐久性で差は感じませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
18451134
2017-06-17
用途:
一般草刈り
農・林・水産業

かなり硬めのチップで刃先がいつまでも鋭く切れ味が落ちません、その分小石などでチップの欠けが見られます、大きな石にヒットさせチップが2個飛びましたがベースの材質も硬くその部分を刃状に研げば普通に使えます、長持ちさせる為のコブの効果はあまり感じませんがフェンス際や地際刈りには良いかもわかりませんね、価格面で気に入りの一品になりそうです、注文から届くまで少し時間が掛かるのを改善して頂きたいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする