曜日別特売
3,2mm×40m 草刈用スパイラルナイロンコード天下無草 対角3.2mm 斬丸 18451238

草刈用スパイラルナイロンコード天下無草 対角3.2mm

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻
内容量1巻注文コード18451238品番3,2mm×40m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

市販のナイロンカッターヘッドにセットして御使用下さい。

形状角型スパイラル長さ(m)0.4アズワン品番64-4068-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18451222
2023-06-19
用途: 傾斜地の草刈りなど

切れ味はそこそこ。
私の場合ナイロンコード全般に途中で切れやすい環境なのですがこれはそこそこ粘る。
引張強度に強いのかもしれない。
巻き付いてしまった場合でもそこそこ粘る。

対象商品 : 18451238
2021-05-14
用途: 草刈り作業時
建設業・工事業

柔らかい草から、若干硬めの草に使用してますが、切れ味が抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする