曜日別特売
3.2mm×20cm 草刈用スパイラルナイロンコード天下無草 対角3.2mm 斬丸 18451247

草刈用スパイラルナイロンコード天下無草 対角3.2mm

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(20本)
内容量1パック(20本)注文コード18451247品番3.2mm×20cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

市販の差込式カッターに御使用下さい。

形状角型スパイラル長さ(m)0.2アズワン品番64-4068-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18451222
2023-06-19
用途: 傾斜地の草刈りなど

切れ味はそこそこ。
私の場合ナイロンコード全般に途中で切れやすい環境なのですがこれはそこそこ粘る。
引張強度に強いのかもしれない。
巻き付いてしまった場合でもそこそこ粘る。

対象商品 : 18451238
2021-05-14
用途: 草刈り作業時
建設業・工事業

柔らかい草から、若干硬めの草に使用してますが、切れ味が抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする