マキタ36V草刈り機に使用。安くて商品名の通り巻き付きがほぼありません。満足商品です。
レビュー通り蔓が絡まず快適作業。軽量で良い仕事してます。刈刃を230mmにして軽さ重視してます。
買って使用したいと思いましたが合わなかったです残念です
巻き付き防止目的で購入していました、使用後の感想は完璧ではありませんが、以前(ホームセンター購入)の物と同等です。廉価なので又購入したいです。
何もないよりは付けていた方が若干巻き付きが少なくなったような気がします。長く伸びたシロツメクサ等はよく巻き付いてしまいますが何より安いのでありだと思います。
久しぶりに出会ったヒット商品です。朝に届いて午後一に早速セットして試運転。蔓類の多い箇所を選んでの作業も殆ど(全く)絡まりも無く無事終了。今回は3個の購入なので他の刈り払い機にも取り付けました。力まかせに左右に振る必要がないのでとても作業が楽に終了しました。他人に自慢してお勧めできる商品です。今後、使用してみて問題点があれば追加でレビューを投稿します。