曜日別特売
13・17mm用 摩耗したボルト・ナットも外せるレンチ 斬丸 18451362

13・17mm用 摩耗したボルト・ナットも外せるレンチ 斬丸 18451362
13・17mm用 摩耗したボルト・ナットも外せるレンチ 斬丸 18451362

摩耗したボルト・ナットも外せるレンチ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード18451362品番13・17mm用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも

用途ボルト・ナットの付け外しに。付属品13mm・17mmソケット質量(g)220寸法(縦×横)(mm)90×105アズワン品番64-4068-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18451362
2025-12-07
用途: 草刈払機 ビーバー の刃交換
その他業種

草刈払機 ビーバー の刃交換時に ボルトの頭が摩耗して、付属レンチが使えないことがあります。
このレンチなら、しっかり外せます。
しっかりした頑丈な作りで、草刈り機にはオーバースペックかなとも思いますが、信頼性はばっちりです。

対象商品 : 18451362
2024-11-28
用途: 秋の草刈り
農・林・水産業

使い易いです。ハンドル棒が脱落しないのが良いです。が13mmを、初日にチップソーの下に付けたまま出陣したようで紛失してしまいました。
別途、4本出し付属の17mm頭のボルトを流用しようとした所、これの17mmにははまりません。やすってやすって何とか頭全体が入るようにして使用できるようになりました。

1が参考にしています
2024-11-17
用途: ボルトはずし
charfilmサービス業

一発で外れました、、最高です。しかも17mmオルト用もついてます。

対象商品 : 18451362
2024-06-11
用途: 草刈り機
藤原産業農・林・水産業

六角ボルトが丸なっていましたが、これではずす事ができました。
助かりましたよ。

1が参考にしています
対象商品 : 18451362
2023-08-13
用途: 草刈り機の刄
廣瀬加工所農・林・水産業

磨耗していると買った時に付いているレンチは滑るときがある、このレンチを使うと滑る事なく確実にナットが取り外せます。又、個人的にはあまり力がいりません。

対象商品 : 18451362
2020-07-22
用途: 刈り払い機のメンテ

角が丸くなったボルトやナットが難なく外れました。
これで安心して締め付けられます。

1が参考にしています
対象商品 : 18451362
2017-10-24
用途: 草払い機なのの替刃作業時のナットの緩め
個人のお客様

未使用だが、タイプの違うものに使えるのは重宝するだろう。

対象商品 : 18451362
2016-11-25
用途: 草刈機のナイロンコードカッターの取り外し
建設業・工事業

草刈機(刈払機)のヘッドを固定するボルトは、作業を繰り返すうちに段々と頭がつぶれてきて、普通のレンチが入らなくなります。このボルトはくぼんだ穴の中に頭をひっこめていますから、モンキーは使えません。ここで役立つのが斬丸レンチです。外したボルトは、ヤスリでヘッドを削るかボルト自体を交換します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする