部品や小物の保管に便利なロータイプのコンテナラックです。コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!コンテナは赤色の小サイズ16個、青色の大サイズ5個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
見かけ以上に脚部がしっかりしており、ネジ類のストックや金属小物の保管に重宝しています。個人的に大当たりの製品でした。
小物入れと道具整理で使用しています。引き出しで使っていましたが、一目でわかるので便利です。
大小のコンテナが沢山あり、小さな部品の仕分けにとても役に立ちます。
値段の割にしっかりしている ボルトとナットで締めるがステーにナットを溶接されていたら組み付けが楽になりそう
思ったより大きかったが、待ち構えていた部品が多く、すぐに一杯になりました。上に増設できる仕様だとありがたいが、十分満足しています。
組立時、どのビスを使うか分かりにくいです。同じ長さのビスにしてもよいのではないかと思います。少し強度は無さそうですが、コストパフォーマンスは良いです。コンテナは思ったより大きいです。