※使用例
精工
精工の ラップ・消耗品・食品包材
精工の 食品用袋・包材
精工の パン・菓子用袋
SEIKOU サンドウィッチ袋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
18451783
品番
3302082900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サンドイッチの袋です。ベーカリーショップにおすすめの商品です
材質
OPP防曇
質量(g)
1.45
タイプ
80
厚さ
#25
穴数
なし
寸法(幅W×長さL)(mm)
60/215×表220裏230+5