※使用例
精工
精工の ラップ・消耗品・食品包材
精工の 食品用袋・包材
精工の パン・菓子用袋
SEIKOU サンドウィッチ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200枚)
タイプ
80B
注文コード
18451817
品番
3302083200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サンドイッチの袋です。ベーカリーショップにおすすめの商品です
材質
OPP防曇
質量(g)
1.59
タイプ
80B
厚さ
#25
穴数
2
寸法(幅W×長さL)(mm)
57/236×表230裏2605+25