曜日別特売
AZ-2328-NB セグレス メッシュケース B4タイプ セキセイ 18452245

セグレス メッシュケース B4タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ネイビーブルー
内容量1個注文コード18452245品番AZ-2328-NB
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

抗菌加工の素材を使用していますから、安心、清潔です。開閉しやすく、持ちやすいプラスチック製のジッパーを採用。分類整理に便利なタイトルカード付。ポケットは名刺がピッタリ入るサイズです。

用途トラベル・ビジネス・スポーツなど様々なシーンで大活躍。寸法(mm)305×410×15ネイビーブルー材質(本体)ビニール(抗菌加工)、ナイロンサイズB4寸法(縦×横×奥行)(mm)305×410×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする