セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの カードケース(書類保護ケース)
セキセイの ソフトケース
セグレス メッシュケース B4タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
18452254
品番
AZ-2328-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌加工の素材を使用していますから、安心、清潔です。開閉しやすく、持ちやすいプラスチック製のジッパーを採用。分類整理に便利なタイトルカード付。ポケットは名刺がピッタリ入るサイズです。
寸法(mm)
305×410×15
色
グリーン
材質(本体)
ビニール(抗菌加工)、ナイロン
サイズ
B4
用途
トラベル・ビジネス・スポーツなど様々なシーンで大活躍。
寸法(縦×横×奥行)(mm)
305×410×16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18452254
AZ-2328-G
45505966
AZ-2328-BU
セグレス メッシュケース B4タイプ
セキセイ
1個
¥
899
税込
¥
989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)