シスボックス

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18452367 品番 SBX-86-50
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

増え続ける情報や資料を簡単、スピーディーに分類保管できるファイリングボックス。

サイズA4ヨコ型 付属品タイトルシール、連結ビス付 材質(本体)ポリプロピレン製 規格A4ヨコ型 寸法(縦×横×奥行)(mm)198×324×86 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06418492
2017-03-21
用途:
必要書類の分類
株式会社日本ヘルスケアアドバイザーズ 様 (卸売・小売業)

サイズも適度で非常に使いやすいです。
高い部分と低い部分の差が大きいので、書類を立てて、横向きに保存できるので用途が広がります。

対象商品:
06418526
2009-03-05
用途:
書類の整理

100円ショップのものよりも丈夫です。アミが細かいので、書類がいたみません。すこし、高いですが、長く使うものですので、こちらにしてよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする