3514001100 洋風盛篭スタンドパック 精工 4穴 18452465

※使用例

洋風盛篭スタンドパック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード18452465 品番3514001100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

篭の柄がデザインされた洋風のチャック付きスタンドパックです。 季節を問わず色々な行事向けとしてオススメ! 中身の量が少ない場合でも、取っ手部分にまでデザインがあるので寂しい印象を与えず、幅広い用途にお使いいただけます。

穴数4 材質PET/CPP サイズ 質量(g)8.15 厚さ#55 寸法(幅W×長さL)(mm)200×270+GZ50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18452474
2025-09-21
用途:
ぶどうを二房いれ販売しています
まつもとぶどう園 様 (農・林・水産業)

ただのビニール袋に籠の印刷をしただけの品ですがぶどう二房が籠の中に入れた様な雰囲気です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする