※使用例

洋風盛篭スタンドパック

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード18452474 品番3514001200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

篭の柄がデザインされた洋風のチャック付きスタンドパックです。 季節を問わず色々な行事向けとしてオススメ! 中身の量が少ない場合でも、取っ手部分にまでデザインがあるので寂しい印象を与えず、幅広い用途にお使いいただけます。

穴数4 材質PET/CPP 長辺(mm)280 短辺(mm)270 厚さ(mm)0.055 サイズ 質量(g)11.5 厚さ#55 寸法(幅W×長さL)(mm)270×280+GZ55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18452474
2025-09-21
用途:
ぶどうを二房いれ販売しています
まつもとぶどう園 様 (農・林・水産業)

ただのビニール袋に籠の印刷をしただけの品ですがぶどう二房が籠の中に入れた様な雰囲気です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする